text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP COBOLT S BOLT CUTTERS 166X46X13

Cod Articol 2B791568
Lungime totală (mm) 160
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 4.4
Marca Knipex
Codul mărfurilor 8203400000
Type Bolt Cutter without Recess

Specificații

Lungime totală (mm) 160
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 4.4
Marca Knipex
Codul mărfurilor 8203400000
Type Bolt Cutter without Recess

Descriere

KNIPEX CoBolt® S Performanță de tăiere extrem de ridicată într-o lungime convenabilă de 160 mm. Cap mic și subțire pentru accesibilitate excelentă. Compact și puternic: taie șuruburi, cuie, nituri etc.. Marginea de tăiere rezistentă, întărită prin inducție, pentru sârmă subțire și dură, șuruburi și arcuri. Duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC. Mai puțin efort fizic datorită mecanismului eficient cu pârghie. Fără alunecare a materialului de tăiat datorită muchiei de tăiere cu laser. Cu suprafață de prindere sub articulație pentru prinderea și tragerea sârmelor de la Ø 1,0 mm. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 5.3mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4.4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.2mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol 2B791568
EAN 4003773082668
UBB 500700729428
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 71 01 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.