text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBOLT 200MM


KNIPEX CoBolt® Cu tăișuri de precizie pentru sârmă moale, tare și de pian. Taie șuruburi, cuie, nituri, etc. până la Ø 5,2 mm. Designul eficient al îmbinării asigură performanțe excepționale de tăiere cu puțin efort. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC. Marginea de tăiere micro-structurată reduce

Cod Articol 0D976995
Greutate 375
Lungime totală (mm) 200
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 5.2
Marca Knipex
Type Bolt Cutter
Ambalat la 1

Specificații

Greutate 375
Lungime totală (mm) 200
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 5.2
Marca Knipex
Type Bolt Cutter

Descriere

KNIPEX CoBolt® Cu tăișuri de precizie pentru sârmă moale, tare și de pian. Taie șuruburi, cuie, nituri, etc. până la Ø 5,2 mm. Designul eficient al îmbinării asigură performanțe excepționale de tăiere cu puțin efort. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC. Marginea de tăiere micro-structurată reduce alunecarea materialului din fălci. Cu suprafață de prindere sub articulație pentru prinderea și tragerea sârmelor de la Ø 1,0 mm. cu mânere subțiri multicomponente fără guler pentru o mai bună manevrare și un transport mai ușor. cu suprafață mare de contact pe mânere pentru o mai bună alocare a presiunii și mai mult confort la lucru. clește cu punct de fixare pentru cablu pentru montarea unui sistem de protecție împotriva căderilor. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 6mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.6mm- Sistem de protecție la cădere: da

Numerele articolelor

Cod Articol 0D976995
EAN 4003773080046
UBB 500641764930
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 71 02 200 T
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.