text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CLESTE PT.TAIAT COB.7141200MMKSTF


KNIPEX CoBolt® Cu tăișuri de precizie pentru sârmă moale, tare și de pian. Taie șuruburi, cuie, nituri, etc. până la Ø 5,2 mm. Designul eficient al îmbinării asigură performanțe excepționale de tăiere cu puțin efort. Cu adâncitură pentru tăierea mai ușoară a sârmelor mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de

Cod Articol K1071.141.200
Lungime totală (mm) 200
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 5.2
Înclinat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 355
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 200
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 5.2
Înclinat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 355
Type 20° Angled Bolt Cutter with Recess

Descriere

KNIPEX CoBolt® Cu tăișuri de precizie pentru sârmă moale, tare și de pian. Taie șuruburi, cuie, nituri, etc. până la Ø 5,2 mm. Designul eficient al îmbinării asigură performanțe excepționale de tăiere cu puțin efort. Cu adâncitură pentru tăierea mai ușoară a sârmelor mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC. Cap înclinat la 20° cu bară de îmbinare pe o parte și muchie de tăiere diagonală pentru tăiere aproape la nivel, cu spațiu pentru prindere. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 6mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.6mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1071.141.200
EAN 4003773066897
UBB 500504461814
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 71 41 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.