text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CLESTE PT.TAIAT 7131-200MM


KNIPEX CoBolt® Cu tăișuri de precizie pentru sârmă moale, tare și de pian. Taie șuruburi, cuie, nituri, etc. până la Ø 5,2 mm. Designul eficient al îmbinării asigură performanțe excepționale de tăiere cu puțin efort. Cu adâncitură pentru tăierea mai ușoară a sârmelor mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC. Cu suprafață de prindere sub articulație pentru prinderea și tragerea sârmelor de la Ø 1,0 mm. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 6mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.6mm

Cod Articol K1071.130.200
Lungime totală (mm) 200
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 5.2
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 345
Codul mărfurilor 82032000
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 200
Adecvat pentru diametrul maxim al șurubului (mm) 5.2
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 345
Codul mărfurilor 82032000
Type Front Cutting Bolt Cutter

Descriere

KNIPEX CoBolt® Cu tăișuri de precizie pentru sârmă moale, tare și de pian. Taie șuruburi, cuie, nituri, etc. până la Ø 5,2 mm. Designul eficient al îmbinării asigură performanțe excepționale de tăiere cu puțin efort. Cu adâncitură pentru tăierea mai ușoară a sârmelor mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC. Cu suprafață de prindere sub articulație pentru prinderea și tragerea sârmelor de la Ø 1,0 mm. - Capacități de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 6mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 3.6mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1071.130.200
EAN 4003773042327
UBB 419104300100
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 71 31 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.