text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 202 MM


Clește de precizie pentru inele circulare robust în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare în comparație cu vârfurile întoarse. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Rezistență ridicată în condiții de utilizare continuă, durată de viață de până la 10 ori mai mare. Îmbinare cu șurub precisă, cu funcționare lină. Forjate. F

Cod Articol 7O327361
Design În unghi drept
Izolat Da
Cu arc Da
Lungime (mm) 130
Domeniul de calibrare (mm) 3 - 10
Ambalat la 1

Specificații

Design În unghi drept
Izolat Da
Cu arc Da
Lungime (mm) 130
Domeniul de calibrare (mm) 3 - 10
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Marca Knipex
Type Precision Outer Fixing Circlip Pliers

Descriere

Clește de precizie pentru inele circulare robust în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare în comparație cu vârfurile întoarse. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. Rezistență ridicată în condiții de utilizare continuă, durată de viață de până la 10 ori mai mare. Îmbinare cu șurub precisă, cu funcționare lină. Forjate. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Stilul subțire al capului permite utilizarea în zone restrânse. Arc de deschidere intern, protejat și captiv. Mânere cu înveliș din plastic antiderapant. cu protecție la supraexpansiune (reglabilă cu ajutorul opritorului de capăt). reglare cu ajutorul șurubului hexagonal. ideal pentru producția de serie, deoarece expansiunea excesivă a inelelor este prevenită eficient.

Numerele articolelor

Cod Articol 7O327361
EAN 4003773061755
UBB 500513346915
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 49 41 A01
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.