text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHEI FIXE CLEŞT88 8807-300MM


KNIPEX Alligator® acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunii subțiri a capului și a zonei de îmbinare. mai mult randament și confort în comparație cu cleștii convenționali pentru pompe de apă de aceeași lungime: poziționare cu 9 noduri de reglare pentru o capacitate de prindere cu 30% mai mare. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe pi

Cod Articol K1088.700.300
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 300
Protecție de izolare 1000 V Da
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 60
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 300
Protecție de izolare 1000 V Da
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 60
Design de prindere 2-componente
Număr de setări 9
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 605
Type VDE Water Pump Pliers

Descriere

KNIPEX Alligator® acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunii subțiri a capului și a zonei de îmbinare. mai mult randament și confort în comparație cu cleștii convenționali pentru pompe de apă de aceeași lungime: poziționare cu 9 noduri de reglare pentru o capacitate de prindere cu 30% mai mare. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Construcție robustă, insensibilă la murdărie, deosebit de potrivită pentru lucrul în exterior. Sistemul de protecție împotriva înțepăturilor previne înțepătura degetelor operatorului. - Poziții de reglare: 9- Capacitate pentru țevi, inch (diametru): Ø 2 3/4in- Capacitate pentru piulițe: 60mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 70mm- Testate VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1088.700.300
EAN 4003773022350
UBB 240102239151
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 88 07 300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.