text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

KNIP CHEI FIXE CLEŞT88 8801-180MM


KNIPEX Alligator® acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunii subțiri a capului și a zonei de îmbinare. mai mult randament și confort în comparație cu cleștii convenționali pentru pompe de apă de aceeași lungime: 9 poziții de reglare pentru o capacitate de prindere cu 30 % mai mare. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Construcție robustă, insensibilă la murdărie, deosebit de potrivită pentru lucrul în exterior. Sistemul de protecție împotriva înțepăturilor previne înțepătura degetelor operatorului. - Poziții de reglare: 9- Capacitate pentru țevi, inch (diametru): Ø 1 1/2in- Capacitate pentru piulițe: 36mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 42mm

Cod Articol K1088.100.180
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 36
Număr de setări 9
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 180
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 36
Număr de setări 9
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 175
Codul mărfurilor 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descriere

KNIPEX Alligator® acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunii subțiri a capului și a zonei de îmbinare. mai mult randament și confort în comparație cu cleștii convenționali pentru pompe de apă de aceeași lungime: 9 poziții de reglare pentru o capacitate de prindere cu 30 % mai mare. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Construcție robustă, insensibilă la murdărie, deosebit de potrivită pentru lucrul în exterior. Sistemul de protecție împotriva înțepăturilor previne înțepătura degetelor operatorului. - Poziții de reglare: 9- Capacitate pentru țevi, inch (diametru): Ø 1 1/2in- Capacitate pentru piulițe: 36mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 42mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1088.100.180
EAN 4003773035480
UBB 419102160704
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 88 01 180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.