text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP CHAIN NOSE PL 25 2502-160MM


Clește de tăiat lateral Snipe Nose semirotund, cu fălci lungi și conice. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Suprafețe de prindere canelate. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. fălci drepte. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.0mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea maxilarului (L3): 50.0mm- Lățimea capului (W3): 16.5mm

Cod Articol K1025.200.160
Izolat Da
Formă Drept
Lungime (mm) 160
Material Oțel
Design de prindere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Lungime (mm) 160
Material Oțel
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 130
Codul mărfurilor 8203200000
Type Radio Pliers

Descriere

Clește de tăiat lateral Snipe Nose semirotund, cu fălci lungi și conice. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Suprafețe de prindere canelate. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. fălci drepte. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.0mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea maxilarului (L3): 50.0mm- Lățimea capului (W3): 16.5mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1025.200.160
EAN 4003773023166
UBB 419100384330
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 25 02 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.