text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAIN NOSE PL 25 2502-140MM


Clește de tăiat lateral Snipe Nose semirotund, cu fălci lungi și conice. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Suprafețe de prindere canelate. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. fălci drepte. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 8.0mm- Lățimea vârfurilor (W4): 2.5mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.0mm- Lungimea maxilarului (L3): 42.0mm- Lățimea capului (W3): 15mm

Article number K1025.200.140
Izolat Da
Formă Drept
Lungime (mm) 140
Material Oțel
Design de prindere Alte
Packed per 1

Specifications

Izolat Da
Formă Drept
Lungime (mm) 140
Material Oțel
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 90
Codul mărfurilor 8203200000
Type Radio Pliers

Description

Clește de tăiat lateral Snipe Nose semirotund, cu fălci lungi și conice. potrivit pentru lucrări de prindere și tăiere mai fine, de asemenea, pe zone ușor și semi-dificil de accesat. Suprafețe de prindere canelate. Cu muchii de tăiere pentru sârmă moale, mediu-dură și dură. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 61 HRC. fălci drepte. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.5mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6mm- Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 8.0mm- Lățimea vârfurilor (W4): 2.5mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.0mm- Lungimea maxilarului (L3): 42.0mm- Lățimea capului (W3): 15mm

Article numbers

Article number K1025.200.140
EAN 4003773023159
UBB 419100384256
UNSPSC 27112148
Manufacturer article nr  25 02 140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.