text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CARPENTERS' PINCERS 50 5000-180MM


Clești pentru tâmplari rezistență extremă la uzură și bine echilibrați. apreciați în special de meșteșugari pentru precizia prelucrării. Pentru utilizare intensivă. Duritatea tăișului aprox. 60 HRC. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.0mm- Lungimea muchiei de tăiere mm: 23mm

Article number K1050.000.180
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 180
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 300
Codul mărfurilor 8203200000
Packed per 1

Specifications

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 180
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 300
Codul mărfurilor 8203200000
Type Carpenter Pincer

Description

Clești pentru tâmplari rezistență extremă la uzură și bine echilibrați. apreciați în special de meșteșugari pentru precizia prelucrării. Pentru utilizare intensivă. Duritatea tăișului aprox. 60 HRC. - Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 2.0mm- Lungimea muchiei de tăiere mm: 23mm

Article numbers

Article number K1050.000.180
EAN 4003773021940
UBB 419104010378
UNSPSC 27112112
Manufacturer article nr  50 00 180
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.