text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE KNIVES 1000V 9854 180MM


Cuțit pentru cabluri Forma ergonomică a mânerului cu protecție antiderapantă confortabilă. Prindere deosebit de sigură datorită componentelor moi antiderapante. Nișa pentru degetul mare și cârligul pentru degete de la capătul mânerului asigură o bună transmitere a forței atunci când lama este trasă. Lamă dreaptă solidă, fixă. Capac de protecție transpar

Cod Articol K1354.700.050
Lungimea lamei (mm) 50
Extensibil Nu
Lungime totală (mm) 190
Protecție de izolare 1000 V Da
Forma lamei Drept
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 50
Extensibil Nu
Lungime totală (mm) 190
Protecție de izolare 1000 V Da
Forma lamei Drept
Cu capac de protecție Da
Material lamă Alte
Cuțit pentru cablu Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 90
Type Knife

Descriere

Cuțit pentru cabluri Forma ergonomică a mânerului cu protecție antiderapantă confortabilă. Prindere deosebit de sigură datorită componentelor moi antiderapante. Nișa pentru degetul mare și cârligul pentru degete de la capătul mânerului asigură o bună transmitere a forței atunci când lama este trasă. Lamă dreaptă solidă, fixă. Capac de protecție transparent. partea din spate a lamei acoperită cu plastic pentru a evita scurtcircuitele. - Lungimea lamei: 50mm- testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1354.700.050
EAN 4003773026563
UBB 240187291945
UNSPSC 27111503
Nr. articol producător 98 54
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.