Tăietor de cabluri necesită puțină forță manuală datorită raportului de transmisie foarte ridicat. manevrare simplă ca urmare a greutății reduse și a designului compact - poate fi utilizat chiar și în zone restrânse. Pentru tăierea conductoarelor simple din cupru și aluminiu, precum și a cablurilor cu toroane multiple,până la Ø 22 mm (380 mm²). Nu este adecvată pentru sârmă de oțel, cabluri de sârmă și conductoare cu toroane fine (foarte flexibile). Lame șlefuite cu precizie, călite. Tăiere curată și netedă, fără strivire și deformare. Funcționare cu o singură mână folosind principiul clichet. Acționare cu clichet în două trepte pentru tăiere ușoară. Apărătoarea de prindere previne ciupirea degetelor operatorului. mâner fix cu zonă de sprijin pentru așezarea cleștelui în timpul tăierii. potrivit pentru cabluri sectoriale din aluminiu de până la 4 x 150 mm². card de autoservire/blister. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 380mm²- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 52mm- MCM: 750