text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTERS 660 MM


Tăietor de cabluri Pentru cabluri din cupru și aluminiu cu un singur conductor, precum și cabluri cu toroane multiple - de asemenea, cu înveliș din cauciuc dur sau plastic. Nu este potrivit pentru sârmă de oțel, cabluri din sârmă și conductoare cu toroane fine (foarte flexibile). De asemenea, potrivite pentru cabluri cu armătură de fier în teacă. Forță

Cod Articol 7P914885
Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 60
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 740
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Lungime totală (mm) 630
Construcție/operare Mecanic două mâini
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 60
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 740
Adecvat pentru împletituri din sârmă de oțel Nu
Lungime totală (mm) 630
Construcție/operare Mecanic două mâini
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Design de prindere Alte
Cu funcție de dezgolire Da
Marca Knipex
Type Cable Cutter

Descriere

Tăietor de cabluri Pentru cabluri din cupru și aluminiu cu un singur conductor, precum și cabluri cu toroane multiple - de asemenea, cu înveliș din cauciuc dur sau plastic. Nu este potrivit pentru sârmă de oțel, cabluri din sârmă și conductoare cu toroane fine (foarte flexibile). De asemenea, potrivite pentru cabluri cu armătură de fier în teacă. Forță manuală redusă necesară pentru tăiere datorită raportului de transmisie optim. Capacitate mare de tăiere datorită funcționării cu două mâini și a acțiunii cu clichet. Lama poate fi deschisă în orice poziție de tăiere. Lungimea mânerului cu reglare multiplă a poziției de la 400 - 610 mm (lungime scurtă de transport, adaptare individuală la condițiile de lucru). lungimea sculei: 600 - 810 mm. greutate doar aprox. 3820 g. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: 740mm²- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 60mm- MCM: 1.400

Numerele articolelor

Cod Articol 7P914885
EAN 4003773071563
UBB 500513343607
UNSPSC 27111510
Nr. articol producător 95 32 060
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.