text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ASSEMBLY PLIER 280MM


Clește cu vârf cu ac cu rază lungă de acțiune pentru lucrări de prindere, reglare și asamblare în zone greu accesibile datorită designului subțire și foarte lung. Prindere, menținere și ghidare atentă, dar fiabilă a țevilor mici de cupru, șuruburilor și cablurilor, precum și a altor piese rotunde, datorită canelurilor frezate cu suprafețe netede. Prinde

Cod Articol 3J833152
Izolat Da
Lungime totală (mm) 280
Lungime (mm) 280
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 76.5
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime totală (mm) 280
Lungime (mm) 280
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 76.5
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Marca Knipex
Type Needle Nose Pliers

Descriere

Clește cu vârf cu ac cu rază lungă de acțiune pentru lucrări de prindere, reglare și asamblare în zone greu accesibile datorită designului subțire și foarte lung. Prindere, menținere și ghidare atentă, dar fiabilă a țevilor mici de cupru, șuruburilor și cablurilor, precum și a altor piese rotunde, datorită canelurilor frezate cu suprafețe netede. Prindere zimțată a țevii pentru prinderea pieselor rotunde. Adecvat în special pentru lucrul în industria auto și în ingineria mecanică. Unealtă subțire, dar robustă. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.0mm- Lățimea vârfurilor (W4): 3.0mm- Grosimea vârfurilor (T2): 2.5mm- Lungimea fălcilor (L3): 76.5mm- Lățimea capului (W3): 20.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol 3J833152
EAN 4003773079415
UBB 500641744569
UNSPSC 27112126
Nr. articol producător 28 71 280
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.