text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ŞAIBĂ EL.INT44 4420J61600MM


Clește circular Cu dispozitiv de blocare, poate fi eliberat. Cu vârfuri înlocuibile din oțel călit. Acoperite cu pulbere neagră. DIN 5256 D, vârfuri schimbabile înclinate la 90°. - Dimensiunea găurii: Ø 252 - 400mm- Vârfuri (diametru): Ø 4.5mm

Referência K1044.020.600
Design În unghi drept
Izolat Da
Lungime (mm) 600
Domeniul de calibrare (mm) 252 - 400
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Nu
Embalado por 1

Especificações

Design În unghi drept
Izolat Da
Lungime (mm) 600
Domeniul de calibrare (mm) 252 - 400
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Nu
Vârfuri interschimbabile Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 1480
Codul mărfurilor 8203200000
Type Circlip Pliers

Descrição

Clește circular Cu dispozitiv de blocare, poate fi eliberat. Cu vârfuri înlocuibile din oțel călit. Acoperite cu pulbere neagră. DIN 5256 D, vârfuri schimbabile înclinate la 90°. - Dimensiunea găurii: Ø 252 - 400mm- Vârfuri (diametru): Ø 4.5mm

Números do artigo

Referência K1044.020.600
EAN 4003773024965
UBB 240100027988
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 44 20 J61
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.