text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KN.PRESAREA PE CABL.A ELEM.CU CREST.97.7


Clește de sertizat pentru ferulițe de sârmă design ușor și subțire. sertizare ușoară datorită raportului de transmisie optimizat. Pentru sertizarea virolelor de sârmă conform DIN 46228 părțile 1 + 4 de la 0,25 la 16 mm². Sertizare în matrițe semirotunde marcate pentru conexiuni fiabile între manșon și conductor. 9 matrițe deosebit de adânci cu fețe laterale conice. - Aplicație: Manșoane de sârmă- Capacitate în milimetri pătrați: 0,25 - 16,0 mm²- Număr de profile de sertizare: 9- AWG: 24 - 6- Testate VDE: da

Cod Articol K1177.178.180
Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime (mm) 180
Secțiunea transversală (mm²) 0.25 - 16
Gama AWG 23 - 5
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime (mm) 180
Secțiunea transversală (mm²) 0.25 - 16
Gama AWG 23 - 5
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 271
Codul mărfurilor 8203200000
Type VDE Crimping Pliers

Descriere

Clește de sertizat pentru ferulițe de sârmă design ușor și subțire. sertizare ușoară datorită raportului de transmisie optimizat. Pentru sertizarea virolelor de sârmă conform DIN 46228 părțile 1 + 4 de la 0,25 la 16 mm². Sertizare în matrițe semirotunde marcate pentru conexiuni fiabile între manșon și conductor. 9 matrițe deosebit de adânci cu fețe laterale conice. - Aplicație: Manșoane de sârmă- Capacitate în milimetri pătrați: 0,25 - 16,0 mm²- Număr de profile de sertizare: 9- AWG: 24 - 6- Testate VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1177.178.180
EAN 4003773072003
UBB 500625386114
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 78 180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.