text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer burghiu 14 x 340 x 200mm


Artículo No. 8S435839
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 200
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Embalado por 1

Especificaciones

Lungime totală (mm) 340
Diametrul burghiului (mm) 14
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 200
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8S435839
EAN 4002395374106
UBB 500513733500
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932352752
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.