text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rolă de pânză de șlefuit KL 361JF 40 mm granulație 100 pentru corindon metalic


produs universal de înaltă calitate. adaptarea optimă la conturul piesei. se desprinde curat și ușor de pe rolă

Cod Articol S0101.000.100
Lățime 40
Tip Roll
Lungime (mm) 50000
Materialul suportului Hârtie
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 40
Tip Roll
Lungime (mm) 50000
Materialul suportului Hârtie
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru vopsea Da
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 100
Dispersie Dense
Marca Klingspor
Greutate pe bucată (g) 1200
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Descriere

Corundum. For metal processing. Synthetic resin-bonded grinding cloth with dense corundum dispersal. Extremely flexible. For highest grinding requirements. Excellent particle adhesion. High grinding performance. 50 m roll

Numerele articolelor

Cod Articol S0101.000.100
EAN 4014855014446
UBB 240216420614
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3837
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.