text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rolă de bandă nețesută 150 G320


Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Article number 3J360500
Diametru 150
Tip Roll
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Packed per 20
Full Box only

Specifications

Diametru 150
Tip Roll
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru vopsea Da
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 320
Finețea țesăturii nețesute Finete ultrafină
Adecvat pentru material de umplere Da
Marca Klingspor
Conținut (bucăți) 20
Model NDS 400 K
Type Abrasive Disc

Description

Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Article numbers

Article number 3J360500
EAN 4014855336609
UBB 500695884378
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  342640
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.