text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rolă abrazivă 115 x 25000 G150


Advantages: Very good distribution of sanding pressure due to elastic and conforming foam backing, therefore preventing over sanding of thin coatings and providing a very fine finish - High flexibility and very good adaptability to contours and profiles - Reduced clogging due to additional stearate coating and semi-open coated grain - Easy handling by tearing handy pads from a pre-perforated roll out of a dispenser box - Dimensions of abrasive pads: 115 x 140 mm, approx. 180 pcs

Cod Articol 4I061701
Lățime 115
Tip Roll
Lungime (mm) 25000
Materialul suportului Material din spumă
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 115
Tip Roll
Lungime (mm) 25000
Materialul suportului Material din spumă
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru vopsea Da
Granulație în conformitate cu CAMI 150
Dispersie Pe jumătate deschis
Adecvat pentru material de umplere Da
Marca Klingspor
Model PS 73 BWF
Type Abrasive Roll

Descriere

Advantages: Very good distribution of sanding pressure due to elastic and conforming foam backing, therefore preventing over sanding of thin coatings and providing a very fine finish - High flexibility and very good adaptability to contours and profiles - Reduced clogging due to additional stearate coating and semi-open coated grain - Easy handling by tearing handy pads from a pre-perforated roll out of a dispenser box - Dimensions of abrasive pads: 115 x 140 mm, approx. 180 pcs

Numerele articolelor

Cod Articol 4I061701
EAN 4014855251568
UBB 500695706662
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 325711
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.