text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor roată din pânză nețesută 125x6x22


Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Artikelnummer 9P916112
Lățime 6
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Grosime (mm) 6
Număr maxim de rotații (1/min) 9000
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lățime 6
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Grosime (mm) 6
Număr maxim de rotații (1/min) 9000
Diametru 125
Tip Alte
Diametrul discului (mm) 125
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Carbură de siliciu
Potrivit pentru beton celular Nu
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Disc cu clapete Nu
Marca Klingspor
Model MFW 600
Type Nonwoven Web Wheel

Omschrijving

Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Artikelnummers

Artikelnummer 9P916112
EAN 4014855334612
UBB 500695775477
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 342218
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.