text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Klingspor roată din pânză nețesută 125x13x22,23


Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Cod Articol 1V962781
Lățime 13
Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Grosime (mm) 13
Număr maxim de rotații (1/min) 9600
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 13
Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Grosime (mm) 13
Număr maxim de rotații (1/min) 9600
Diametru 125
Tip Alte
Diametrul discului (mm) 125
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22.23
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Carbură de siliciu
Potrivit pentru beton celular Nu
Finețea țesăturii nețesute Finete medie
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Țesătură de sticlă
Disc cu clapete Nu
Marca Klingspor
Codul mărfurilor 68053000
Model NUD 500
Type Nonwoven Web Wheel

Descriere

Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Numerele articolelor

Cod Articol 1V962781
EAN 4014855302253
UBB 500695758226
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 337862
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.