text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Klingspor roată de bandă nețesută 150x6x25,4


Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Cod Articol 5V388629
Lățime 6
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Grosime (mm) 6
Număr maxim de rotații (1/min) 7500
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 6
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Grosime (mm) 6
Număr maxim de rotații (1/min) 7500
Diametru 150
Tip Alte
Diametrul discului (mm) 150
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 25.4
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Carbură de siliciu
Potrivit pentru beton celular Nu
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Disc cu clapete Nu
Model MFW 600

Descriere

Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Numerele articolelor

Cod Articol 5V388629
EAN 4014855302178
UBB 500695765239
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 337944
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.