text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Roată cu bandă nețesută 150x3x25,4


Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Numer artykułu 1Y647361
Lățime 3
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Număr maxim de rotații (1/min) 5000
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Lățime 3
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Număr maxim de rotații (1/min) 5000
Diametru 150
Tip Alte
Diametrul discului (mm) 150
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 25.4
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Carbură de siliciu
Potrivit pentru beton celular Nu
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Disc cu clapete Nu
Marca Klingspor
Codul mărfurilor 68053000
Model MFW 600
Type Nonwoven Disc

Opis

Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y647361
EAN 4014855302222
UBB 500695766484
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 337950
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.