text.skipToContent text.skipToNavigation

Dear Customer, please note that Fabory will be closed on May 2, 2025. Orders will be processed on the next working day – Monday, May 5. 

Klingspor Hârtie abrazivă PS 11 L280xW230mm granulație 1500 pentru vopsea/metal SiC


Article number S0001.001.500
Lățime 230
Tip Rectangle
Lungime (mm) 280
Rezistent la apă Da
Materialul suportului Hârtie
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Lățime 230
Tip Rectangle
Lungime (mm) 280
Rezistent la apă Da
Materialul suportului Hârtie
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru vopsea Da
Potrivit pentru sticlă Da
Tipul de particule Carbură de siliciu
Granulație în conformitate cu CAMI 1500
Adecvat pentru material de umplere Da
Marca Klingspor
Greutate pe bucată (g) 9.98
Codul mărfurilor 68052000
Model PS 11 A
Type Abrasive Sheet

Article numbers

Article number S0001.001.500
EAN 4014855051212
UBB 404216232383
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  186794
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.