text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Grind grila 80x133 G400


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Cod Articol 2M372367
Lățime 80
Tip Rectangle
Lungime (mm) 133
Rezistent la apă Da
Potrivit pentru lemn Da
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 80
Tip Rectangle
Lungime (mm) 133
Rezistent la apă Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru vopsea Da
Cu perforație pentru extragerea prafului Da
Granulație în conformitate cu CAMI 400
Adecvat pentru material de umplere Da
Marca Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Descriere

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Numerele articolelor

Cod Articol 2M372367
EAN 4014855302802
UBB 500695763416
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 337896
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.