text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Grila de șlefuire 80x133 G320


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Cod Articol 5E030909
Lățime 80
Tip Rectangle
Lungime (mm) 133
Forma de perforare Nici unul
Rezistent la apă Da
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 80
Tip Rectangle
Lungime (mm) 133
Forma de perforare Nici unul
Rezistent la apă Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru metal Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru vopsea Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Cu perforație pentru extragerea prafului Da
Fixare cu cârlig și buclă Nu
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 320
Dispersie Open
Model de găurire Nici unul
Finețea țesăturii nețesute Extra fine
Adecvat pentru material de umplere Da
Marca Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Descriere

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Numerele articolelor

Cod Articol 5E030909
EAN 4014855302796
UBB 500695763259
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 337895
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.