text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Freze rotative HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 9,6X30X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Cod Articol 4V339206
Forma capului Con de nas bilă
Lungime totală (mm) 76
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 30
Dantură Unică cremă grosieră
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Con de nas bilă
Lungime totală (mm) 76
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 30
Dantură Unică cremă grosieră
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 9.6
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 KEL
Marca Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Descriere

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Numerele articolelor

Cod Articol 4V339206
EAN 4014855144594
UBB 500513229699
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător 300055
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.