text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Freze rotative HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 12,7X19X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Cod Articol 4I831781
Forma capului Cilindru cu tăietură la capăt
Lungime totală (mm) 64
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 19
Dantură Alte
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru cu tăietură la capăt
Lungime totală (mm) 64
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 19
Dantură Alte
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 12.7
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 ZYA-S
Marca Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Descriere

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Numerele articolelor

Cod Articol 4I831781
EAN 4014855132287
UBB 500513222256
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător 295595
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.