text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Freze rotative HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 9,6X19X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Cod Articol 8E525370
Forma capului Cilindru
Lungime totală (mm) 64
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 19
Dantură Unică cremă grosieră
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru
Lungime totală (mm) 64
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 19
Dantură Unică cremă grosieră
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 9.6
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 ZYA
Model HF 100 A

Descriere

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Numerele articolelor

Cod Articol 8E525370
EAN 4014855132607
UBB 500513222173
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător 295563
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.