text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Freze cu carburi metalice HF 100 L Carbide 8X25,4X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Cod Articol 0W706414
Forma capului Con de nas bilă
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 25.4
Dantură Tăiere specială INOX
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Con de nas bilă
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 25.4
Dantură Tăiere specială INOX
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 8
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 KEL
Marca Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Descriere

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Numerele articolelor

Cod Articol 0W706414
EAN 4014855276745
UBB 500695747427
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 334171
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.