text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Freze cu carburi metalice HF 100 L Carbide 12,7X32X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Cod Articol 8U007957
Forma capului Con de nas bilă
Lungime totală (mm) 77
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 32
Dantură Oțel tăiat special
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Con de nas bilă
Lungime totală (mm) 77
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 32
Dantură Oțel tăiat special
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 12.7
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 KEL
Marca Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Descriere

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Numerele articolelor

Cod Articol 8U007957
EAN 4014855276769
UBB 500695747831
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 334173
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.