text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Freze cu carburi metalice HF 100 C Carbide 6X18X6


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Cod Articol 8K543071
Forma capului Cilindru cu nas sferic
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 18
Dantură Oțel tăiat special
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru cu nas sferic
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 18
Dantură Oțel tăiat special
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 6
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 WRC
Marca Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Descriere

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Numerele articolelor

Cod Articol 8K543071
EAN 4014855276271
UBB 500695739838
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 334133
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.