text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Freze cu carburi metalice HF 100 B Carbide 12,7X25X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Cod Articol 0S515948
Forma capului Cilindru cu tăietură la capăt
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 25
Dantură Oțel tăiat special
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru cu tăietură la capăt
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 25
Dantură Oțel tăiat special
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 12.7
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 ZYA-S
Marca Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Descriere

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Numerele articolelor

Cod Articol 0S515948
EAN 4014855276264
UBB 500695739671
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 334132
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.