text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Freze cu carburi metalice HF 100 A Carbide 9,6X19X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Cod Articol 7O887434
Forma capului Cilindru
Lungime totală (mm) 64
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 19
Dantură Tăiere specială INOX
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru
Lungime totală (mm) 64
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 19
Dantură Tăiere specială INOX
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 9.6
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 ZYA
Marca Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Descriere

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Numerele articolelor

Cod Articol 7O887434
EAN 4014855276202
UBB 500695738434
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 334121
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.