text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Freze cu carburi metalice HF 100 A Carbide 6X18X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Cod Articol 4K168995
Forma capului Cilindru
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 18
Dantură Tăiere specială INOX
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru
Lungime totală (mm) 50
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 18
Dantură Tăiere specială INOX
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 6
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 ZYA
Marca Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Descriere

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Numerele articolelor

Cod Articol 4K168995
EAN 4014855276165
UBB 500695737691
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 334117
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.