text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fibre disc CS 561 diametru 180 mm granulație 60 pentru lemn/metal corindon


Artikelnummer S0406.000.060
Aplicație Măcinare
Număr maxim de rotații (1/min) 8500
Diametru 180
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 180
Granulație 60
Potrivit pentru plastic Da
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aplicație Măcinare
Număr maxim de rotații (1/min) 8500
Diametru 180
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 180
Granulație 60
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Model de găurire Gaură în formă de stea
Marca Klingspor
Greutate pe bucată (g) 47
Codul mărfurilor 68053000
Model CS 561
Type Fiber Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0406.000.060
EAN 4014855012831
UBB 240216012999
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11063
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.