text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 910 BF Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Cod Articol 1V176462
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.7
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 30
Marca Klingspor
Model DT 910 BF Special
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Numerele articolelor

Cod Articol 1V176462
EAN 4014855248643
UBB 500695717065
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 330088
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.