text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Klingspor Discuri diamantate DT 910 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Cod Articol 9R084800
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Număr maxim de rotații (1/min) 3900
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru asfalt Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Număr maxim de rotații (1/min) 3900
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.7
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 35
Marca Klingspor
Model DT 910 A Special

Descriere

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Numerele articolelor

Cod Articol 9R084800
EAN 4014855217809
UBB 500636781279
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325189
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.