text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 910 A Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Cod Articol 2A923535
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.2
Număr maxim de rotații (1/min) 5500
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru asfalt Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.2
Număr maxim de rotații (1/min) 5500
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.2
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 24
Marca Klingspor
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Numerele articolelor

Cod Articol 2A923535
EAN 4014855217014
UBB 500636771601
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325110
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.