text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 910 A Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Cod Articol 5P205131
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Număr maxim de rotații (1/min) 6400
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru asfalt Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Număr maxim de rotații (1/min) 6400
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.8
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 21
Marca Klingspor
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Numerele articolelor

Cod Articol 5P205131
EAN 4014855216680
UBB 500636767096
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325077
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.