text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 902 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Cod Articol 4J428458
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Număr maxim de rotații (1/min) 3900
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Număr maxim de rotații (1/min) 3900
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.7
Înălțimea segmentului (mm) 11
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 30
Marca Klingspor
Model DT 902 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Numerele articolelor

Cod Articol 4J428458
EAN 4014855217601
UBB 500636779059
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325169
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.