text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 902 B Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Cod Articol 9U962371
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.2
Număr maxim de rotații (1/min) 5500
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.2
Număr maxim de rotații (1/min) 5500
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.2
Înălțimea segmentului (mm) 11
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 21
Marca Klingspor
Model DT 902 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Numerele articolelor

Cod Articol 9U962371
EAN 4014855216819
UBB 500636769498
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325090
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.