text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 902 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Cod Articol 5I705290
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Număr maxim de rotații (1/min) 4300
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru asfalt Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Număr maxim de rotații (1/min) 4300
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.7
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 28
Marca Klingspor
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Numerele articolelor

Cod Articol 5I705290
EAN 4014855217212
UBB 500636774266
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325130
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.