text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Klingspor Discuri diamantate DT 902 A Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Cod Articol 8X793493
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Număr maxim de rotații (1/min) 6400
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru asfalt Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Număr maxim de rotații (1/min) 6400
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.8
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 18
Marca Klingspor
Model DT 902 A Special

Descriere

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Numerele articolelor

Cod Articol 8X793493
EAN 4014855216536
UBB 500636765439
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325062
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.