text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Klingspor Discuri diamantate DT 900 UT Diamond 115X2,2X22,23


Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Cod Articol 3I722425
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.2
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametrul discului (mm) 115
Roată diamantată Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.2
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametrul discului (mm) 115
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.2
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Marca Klingspor
Model DT 900 UT Special

Descriere

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Numerele articolelor

Cod Articol 3I722425
EAN 4014855218509
UBB 500636788878
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325364
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.