Lamă ferăstrău diamantată
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
Tăiere
Lamă ferăstrău diamantată
0P961512
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
Klingspor Discuri diamantate DT 900 U Diamond 500X3,7X25,4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0P961512
Aplicație
Tăiere
Grosime (mm)
3.7
Număr maxim de rotații (1/min)
3900
Diametrul discului (mm)
500
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton
Da
Roată diamantată
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Aplicație
Tăiere
Grosime (mm)
3.7
Număr maxim de rotații (1/min)
3900
Diametrul discului (mm)
500
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton
Da
Roată diamantată
Da
Diametrul găurii
25.4
Tipul de particule
Alte
Lățimea segmentului (mm)
3.7
Înălțimea segmentului (mm)
10
Segmentare
Dintat
Numărul de segmente
30
Marcă
Klingspor
Codul mărfurilor
Vedere
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0P961512
EAN
4014855217557
UBB
500636778226
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
325164