text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 900 U Diamond 450X3,6X25,4


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Cod Articol 1H838798
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.6
Număr maxim de rotații (1/min) 4300
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.6
Număr maxim de rotații (1/min) 4300
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.6
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 32
Marca Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Numerele articolelor

Cod Articol 1H838798
EAN 4014855217670
UBB 500636779885
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325176
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.