text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 900 U Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Ultra fast cutting speed on almost any hard material thanks to specially designed turbo segments - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds even on reinforced concrete

Cod Articol 0S032779
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.4
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 8
Marca Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Ultra fast cutting speed on almost any hard material thanks to specially designed turbo segments - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds even on reinforced concrete

Numerele articolelor

Cod Articol 0S032779
EAN 4014855217977
UBB 500636784083
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325206
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.