text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 900 G Diamond 180X2,8X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Cod Articol 1A543454
Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 2.8
Număr maxim de rotații (1/min) 8500
Diametrul discului (mm) 180
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 2.8
Număr maxim de rotații (1/min) 8500
Diametrul discului (mm) 180
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.8
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 18
Marca Klingspor
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Numerele articolelor

Cod Articol 1A543454
EAN 4014855216406
UBB 500636763459
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325049
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.